曜日別特売
デイツプモ-ルキヤツプ 700R-3P ディップモールキャップ プラグ用 日東工器 47340921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディップモールキャップ プラグ用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合700R-3P
700R-3P
ハイカプラプラグ20、30、40P型
700R-4P
210-2P
210-3P
210-4P
210-6P
210-8P
2TP・SP-1P-A
SP-6P-A
SP-8P-A
SP-12P-A
SP-16P-A
280-2P
280-4P
280-6P
280-8P
1TP
3TP・SP-2P-A
4TP・SP-3P-A
6TP・SP-4P-A
8TP
10TP
12TP
16TP
F35/350-3P
F35/350-6P
F35/350-8P
2HP
3HP
4HP
6HP
66HP
10HP
16HP
ZEL-2P
ZEL-3P
ZEL-4P
ZEL-8P
内容量1個注文コード47340921品番デイツプモ-ルキヤツプ 700R-3P
参考基準価格(税別)¥215販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合700R-3P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340885
2025-03-26
用途: エアー工具のゴミ侵入防止

純正品のキャップ紛失のため購入
穴に挿入するのではなくプラグ外側を保護するので防御力は高い
2年ほどで硬くなって外すのに苦労するようになり紐の根元が破損
釘打ち機等ゴミ侵入が大敵な工具保護には必須なのでリピート予定

対象商品 : 47340885
2024-07-09
用途: 空圧機器の保全
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

未使用時ツール端の防塵・異物侵入防止に。工場内のツールはもちろん出張持ち出しツールにも使用。
自営業なので自前の機器は大切に使いたい。
経年使用でキャップから紐がちぎれることがあるので、2~3年で買い替えている。
10年目にして初めて気付いたが、紐の輪の部分って輪径を絞って調整できるんですね(いまさらだけど)。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: キャップ
有限会社有路鉄工

1~2年で硬化して、使えなくなる。
ほかの種類も同様。

1が参考にしています
対象商品 : 47340885
2022-06-07
用途: 保護

エアーホースを外したチャック部分から粉塵が入るのを防ぐ為に購入。サイズはメーカーHPにて確認したので問題なく装着。
キャップについている紐が樹脂製のため外れる事が無さそうで安心。

対象商品 : 47340885
2021-01-14
用途: こりゃ良い
サービス業

サイズが少し不安でしたが、これは整備工場等で使う一般的なカプラのサイズです。私は溶接機のガス用でオスメスのキャップを探してました。ガス用ではありませんがエアー用のカプラが安く、使用にも特に問題ありませんでしたので使ってます。

対象商品 : 47340885
2019-11-26
用途: 圧のかかっていない水でも止められませんでした

弁なしのプラグが付いたホース内に残った水が出てくるのを防ぐため購入しました。サイズは外径11.5mmのプラグにピッタリでした。
ただ!水は先端に空いた穴から少しずつ漏れてきました。考えてみれば、穴がないと抜けづらくなってしまうのですね・・・
埃よけのキャップとしては良いと思いま。ただ、着脱していくうちにワイヤーが通っている穴からちぎれていきそうに思えるので、耐久性はどうなのかな?

対象商品 : 47340885
2020-09-18
用途: エアープラグのキャップ
運輸・通信業

このキャップ探してました 頻繁に使わないのでこのキャップしてたら安心です 価格がもう少し安ければ良かったのですが満足してます

対象商品 : 47340885
2019-03-29
用途: エアツールの保全に使用

エアツールを故障なく長く使いたいために、必要数を購入しています。
こちらのキャップは硬化や切れ等もなく、長く使える丈夫なものです。
プラグキャップをすることで砂やほこりの浸入を防ぎ、使用前にオイルを一滴注入することで、エアツールも長く付き合える工具になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする