曜日別特売
BL-310WH オプティカルレンズバイクライト GENTOS 47341825

BL-310WH オプティカルレンズバイクライト GENTOS 47341825
BL-310WH オプティカルレンズバイクライト GENTOS 47341825
BL-310WH オプティカルレンズバイクライト GENTOS 47341825

オプティカルレンズバイクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード47341825品番BL-310WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル
単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能
点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯
ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm
サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール
テスト用電池付属
(照射)オプティカルレンズ

用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする