TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コイル定格電圧(V)
DC3
DC12
DC5
ターミナルタイプ
表面実装
基板実装
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343233
品番
1-1462051-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コイル抵抗:4.114 kΩ
接点構成:SPDT
コイル電圧:24V dc
取り付けタイプ:基板実装
コイル電力:140mW
接点材質:金めっき
高さ:10mm
高周波HF3シリーズ. 50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。. 周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 コイル消費電力: 140 mW 寸法: 14.6 mm (L) x 7.2 mm(W) x 10 mm (H)
RoHS指令(10物質対応)
対応