曜日別特売
1-1462052-7 TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47343258

TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
コイル定格電圧(V)DC5
ターミナルタイプ表面実装
内容量1セット(400個)注文コード47343258品番1-1462052-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極又は2極SMT構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能です。. 周波数範囲: DC → 6 GHz性能標準長さ(mm)16コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)10極数1奥行(mm)7.6シリーズ高周波HF6シリーズ接点構成SPDT端子形状PCB SMT寿命-消費電力(mW)140接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)178材質(端子)ニッケル遮断電流(A)2接点最大許容電圧(V)220 VDC、 250 VAC接点最大許容電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)Min:-55ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)端子:250最大スイッチング電圧(DC V)端子:220コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms)コイル電力(W)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47343163
2023-12-25
用途: 無線関連の自作
サービス業

430 MHzで通過損失0.05 dBと低損失。
実測してみるとほぼカタログスペック通りです。
25 Wの通過では、発熱を感じませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする