2-963214-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47345017

TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は端子種別・材質・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(840個)
材質(ハウジング)
PBT
注文コード
47345017
品番
2-963214-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
タイプ
ハウジング
コンタクト数
10
オス・メス
メス
仕様
コンタクトについては、 : 718-1187 718-1187 を確認してください。オプションのワイヤシールについては、 : 395-7599 395-7599 を確認してください。. ロック機構付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. ソケットコンタクト用のJunior Power Timerレセプタクルスタイルコネクタハウジングです。このJunior Power Timerレセプタクルハウジングは、中心線が5 mmで、及び使用中に頑丈で信頼性の高い接続を確保する内部ロック機構を備えています。
幅(mm)
42.3
色
黒
高さ(mm)
26.3
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
37.75
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする