282545-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47345184

TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ282545-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は端子種別・材質・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ハウジング)
ナイロン
注文コード
47345184
品番
282545-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
タイプ
Housing
コンタクト数
3
オス・メス
メス
仕様
二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
幅(mm)
30.4
色
黒
高さ(mm)
24.5
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
38.2
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする