曜日別特売
KHP1015-2 置き配プレート 光 47347145

KHP1015-2 置き配プレート 光 47347145
KHP1015-2 置き配プレート 光 47347145
KHP1015-2 置き配プレート 光 47347145

置き配プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容置き配OK/チャイム不要注文コード47347145品番KHP1015-2
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

宅配荷物受け取り時のストレスを解消
置き配を指示できるサインプレートです
書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています
シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます
吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です

仕様テープ付材質PP寸法(mm)100×100×1.5表示内容置き配OK/チャイム不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする