25LB ソラローム ポリアミドプラス A74H TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ポリアミドプラス A74H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ25LB
内容量1個注文コード47348719品番25LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。

用途プレミアムナイロンライン質量(kg)12.5サイズ25LB長さ(m)150(75mマーキング)直径(mm)0.405インデックスバスライン色ウォーターメロンライトフロールーセント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする