曜日別特売
3LB ソラローム ルアー フロロ S755 TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ルアー フロロ S755

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ3LB
内容量1個注文コード47348728品番3LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。

用途ハイパフォーマンスフロロライン質量(kg)1.5サイズ3LB長さ(m)80直径(mm)0.156インデックスバスライン色ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする