※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ・モノフィラメント)
ソラローム ルアー フロロ S755
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4LB
4LB
5LB
6LB
7LB
8LB
10LB
12LB
14LB
16LB
20LB
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47348737
品番
4LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。
用途
ハイパフォーマンスフロロライン
質量(kg)
2
サイズ
4LB
長さ(m)
80
直径(mm)
0.176
インデックス
バス
ライン色
ナチュラル