※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ・モノフィラメント)
ソラローム ルアー フロロ S755
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
14LB
4LB
5LB
6LB
7LB
8LB
10LB
12LB
14LB
16LB
20LB
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47348807
品番
14LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。
用途
ハイパフォーマンスフロロライン
質量(kg)
7
サイズ
14LB
長さ(m)
80
直径(mm)
0.329
インデックス
バス
ライン色
ナチュラル