16LB ソラローム ルアー フロロ S755 TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ルアー フロロ S755

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ16LB
内容量1個注文コード47348816品番16LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。

用途ハイパフォーマンスフロロライン質量(kg)8サイズ16LB長さ(m)80直径(mm)0.359インデックスバスライン色ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする