PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009

PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009
PM-A23AMAG02WH iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H エレコム 47352009

iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 MAGKEEP 硬度5H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47352009品番PM-A23AMAG02WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石ホワイト対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電器】○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする