内容量1セット(100m)仕様断面積:0.22 mm2シース色:青AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG断熱材:ポリエステルコアストランド:19 / 0.12 mm動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃使用温度範囲:-55 → +125 ℃長さ:100m外径:1.05mm許容電圧:600 V導体材質:銅Def Stan 61-12 Part 18 Issue 5 Type 1. Type 99MR. Type 99MRは、照射変性ポリエステルの二層構造になっています。 危険の抑制を厳しく求められる環境、具体的には、軍艦、公共交通機関、産業用制御盤などの配線に適合するように設計されています。. 特長及び利点 ; 低難燃性 ; 低発煙性 ; 低毒性指標 ; 小型、軽量、柔軟 ; 耐薬品性 / 耐流動性 ; 腐食ガスの発生はまれ ; 定格電圧: 600 V注文コード47352218品番99M0111-24-6