曜日別特売
44A0111-26-2 TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47352227

TE Connectivity 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100m)仕様シース色:赤AWG米国ワイヤゲージ規格:26断熱材:PVF耐久性のある:放射コアストランド:19 / 38動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:0.86mm許容電圧:600 V ac燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性基準適合:ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 44R. タイプ44Rのワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業注文コード47352227品番44A0111-26-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様
シース色:赤
AWG米国ワイヤゲージ規格:26
断熱材:PVF
耐久性のある:放射
コアストランド:19 / 38
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:0.86mm
許容電圧:600 V ac
燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性
基準適合:ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 44R. タイプ44Rのワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする