曜日別特売
1411560-2 TE Connectivity 端子 ELOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47355937

TE Connectivity 端子 ELOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(17500個)
仕様
オス・メス:メス併用可能製品:ELOコネクタハウジングシリーズ:ELO最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金コンタクト材質:銅合金TE Connectivity ELOコンタクト
注文コード
47355937
品番
1411560-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:ELOコネクタハウジング
シリーズ:ELO
最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity ELOコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする