曜日別特売
2-1411550-1 TE Connectivity 端子 ELOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47355946

TE Connectivity 端子 ELOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(52500個)
仕様
オス・メス:メス併用可能製品:ELOコネクタハウジングシリーズ:ELO端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:20AWGTE Connectivity各種車載用コンタクト. 車載用コネクタ向けの各種ピン及びソケットを備えている車載用圧着コンタクト製品です。
注文コード
47355946
品番
2-1411550-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:ELOコネクタハウジング
シリーズ:ELO
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
TE Connectivity各種車載用コンタクト. 車載用コネクタ向けの各種ピン及びソケットを備えている車載用圧着コンタクト製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする