曜日別特売
175061-1 TE Connectivity 端子 Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47356926

TE Connectivity 端子 Multilock 040シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
オス・メス:メス併用可能製品:MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジングシリーズ:MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE ConnecTUVity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。040シリーズの特長:. 定格電流 8 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 +105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
注文コード
47356926
品番
175061-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
シリーズ:MULTILOCK 040
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅合金
MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE ConnecTUVity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。040シリーズの特長:. 定格電流 8 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 +105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする