1-794608-2 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47359254

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ1-794608-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10000個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ:Micro MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWG動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity Micro MATE-N-LOK圧着コンタクト. Micro MATE-N-LOK圧着スナップイン式ピンとレセプタクル圧着コンタクトは、Micro MATE-N-LOKコネクタハウジングとの使用に適しています。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトはデュアルビームコンタクト設計になっているので、電気的接続の信頼性が向上します。これらの圧着コンタクトはロックランス機構を採用しているので、コネクタハウジング内で確実に保持されます。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトには、スズめっき又は金めっきのタイプを用意しています。サイズが0.05 → 0.9 mm2 AWG、絶縁直径が最大で1.52 mmのワイヤを終端できます。. 特長と利点. デュアルビームコンタクト設計で、電気的な信頼性が高い ハウジング内はロックランス機構で確実に保持 スズめっき又は金めっき仕上げを用意. 幅広いワイヤサイズ範囲: 0.05 → 0.9 mm2
注文コード
47359254
品番
1-794608-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:Micro MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity Micro MATE-N-LOK圧着コンタクト. Micro MATE-N-LOK圧着スナップイン式ピンとレセプタクル圧着コンタクトは、Micro MATE-N-LOKコネクタハウジングとの使用に適しています。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトはデュアルビームコンタクト設計になっているので、電気的接続の信頼性が向上します。これらの圧着コンタクトはロックランス機構を採用しているので、コネクタハウジング内で確実に保持されます。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトには、スズめっき又は金めっきのタイプを用意しています。サイズが0.05 → 0.9 mm2 AWG、絶縁直径が最大で1.52 mmのワイヤを終端できます。. 特長と利点. デュアルビームコンタクト設計で、電気的な信頼性が高い ハウジング内はロックランス機構で確実に保持 スズめっき又は金めっき仕上げを用意. 幅広いワイヤサイズ範囲: 0.05 → 0.9 mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする