曜日別特売
925715-2 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47359349

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ:0.140 Mate-N-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2mm2コンタクトめっき:錫コンタクト材質:リン酸銅.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません. 圧着コンタクト. .140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け. 二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
注文コード
47359349
品番
925715-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:0.140 Mate-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:2mm2
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません. 圧着コンタクト. .140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け. 二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする