曜日別特売
1437664-4 TE Connectivity 二重バリアストリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47368887

TE Connectivity 二重バリアストリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
内容量1袋(300個)注文コード47368887品番1437664-4
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
コンタクト数:2
ピッチ:9.53mm
ボディ向き:ストレート
コンタクト材質:銅合金
コンタクトめっき:錫
行数:1
ケーブルサイズ:22 → 12 AWG
素材:PA
定格電流:20A
寸法:20.55 x 16.51 x 16mm
深さ:16mm
長さ:20.55mm
TE Connectivity単列9.53 mmセンターライン二重バリア採用バリアストリップ. 9.53 mmセンターライン使用の単列低プロファイル二重バリア採用バリアストリップ製品です。 これらの二重バリア採用バリアストリップは平面型ブロック設計になっており、ワイヤクランプ統合ねじ止め端子ヘッドが搭載されています。なお、品番 ; 821-2658 821-2658 及び ; 821-2642 821-2642 にはバインディング統合ヘッドが搭載されています
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする