RPS-6-250/2.0-9 TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47369018

TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)仕様量:250シリーズ:RPS長さ:50.8mm幅:90.18 mm耐久性のある:摩耗、洗浄溶剤、工業用流体UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性注文コード47369018品番RPS-6-250/2.0-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
量:250
シリーズ:RPS
長さ:50.8mm
幅:90.18 mm
耐久性のある:摩耗、洗浄溶剤、工業用流体
UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする