内容量1個仕様スリーブ径:15.9mmシュリンク径:4.5mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3.2:1スリーブ長さ:1.2m材質:PTFE難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:TFERAMS 3584、3585。. クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。. 特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。注文コード47369325品番TFER-5/8-X-STK