内容量1セット(30個)仕様スリーブ径:25.4mmシュリンク径:12.7mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:30m材質:エラストマー難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DR-25-TWDR-25肉薄熱収縮チューブ. 丈夫で柔軟な肉薄の熱収縮チューブです。 熱収縮チューブは、化学薬品、摩耗、液体による損傷からワイヤとケーブルを保護します。 このチューブは肉薄設計になっているので、スペースと重量に制限のある用途に使用できます。 長期的な耐熱性に特化した設計で、難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点:. ; 優れた保護と絶縁 ; 薄い壁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用注文コード47369587品番DR-25-TW-1-0-SP