曜日別特売
RBK-VWS-125-NR3-X-65MM TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47370068

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様スリーブ径:10.8mmシュリンク径:2.4mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:4:1スリーブ長さ:65mm材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:ありシリーズ:RBK-VWS-125RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能注文コード47370068品番RBK-VWS-125-NR3-X-65MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
スリーブ径:10.8mm
シュリンク径:2.4mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:65mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:RBK-VWS-125
RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする