曜日別特売
VFRS-3/4-0 TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47370759

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5m)仕様スリーブ径:19mmシュリンク径:9.5mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:5m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:VERSAFITUL E1042 A6. UL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. 熱収縮チュービング2:1 (リール). The Versafit Series of heat shrink tubing is highly flame retardant, as well as being environmentally friendly. It is an ideal choice for commercial and military applications. It is very flexible and can be used to provide electrical insulation and protection, mechanical protection, cable bundling and strain relief. Features and Benefits. Heat shrink ratio of 2:1 Shrinks at low temperature Ideal for delicate or temperature sensitive equipment Excellent physical and electrical properties Very flexible polyolefin tubing Highly flame retardant Free from PBBs as well as PBBOs and PBBEs Operating temperature -55℃ to +135℃ Heat Shrink temperature: 70℃. UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性注文コード47370759品番VFRS-3/4-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
スリーブ径:19mm
シュリンク径:9.5mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:5m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:VERSAFIT
UL E1042 A6. UL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. 熱収縮チュービング2:1 (リール). The Versafit Series of heat shrink tubing is highly flame retardant, as well as being environmentally friendly. It is an ideal choice for commercial and military applications. It is very flexible and can be used to provide electrical insulation and protection, mechanical protection, cable bundling and strain relief. Features and Benefits. Heat shrink ratio of 2:1 Shrinks at low temperature Ideal for delicate or temperature sensitive equipment Excellent physical and electrical properties Very flexible polyolefin tubing Highly flame retardant Free from PBBs as well as PBBOs and PBBEs Operating temperature -55℃ to +135℃ Heat Shrink temperature: 70℃. UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする