曜日別特売
BSTS-04X4 TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47372536

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スリーブ径:10.1mmシュリンク径:3.81mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリマー難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:BSTSAMS-DTL 23053 / 15クラス1及び2。. ThermoformR BSTS、厚肉チューブ. 熱的に安定しているため、改良されたポリオレフィンの薄い皮膜、熱収縮チュービングにより、悪影響下における保護機能を強化。 湿気、カビ、風化に優れた耐久性 非常に薄い被覆絶縁材及び耐摩耗性保護 3・1と高い膨張率 動作温度 -55 → +90 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 出荷時の長さ1.2 m。注文コード47372536品番BSTS-04X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
スリーブ径:10.1mm
シュリンク径:3.81mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリマー
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:BSTS
AMS-DTL 23053 / 15クラス1及び2。. ThermoformR BSTS、厚肉チューブ. 熱的に安定しているため、改良されたポリオレフィンの薄い皮膜、熱収縮チュービングにより、悪影響下における保護機能を強化。 湿気、カビ、風化に優れた耐久性 非常に薄い被覆絶縁材及び耐摩耗性保護 3・1と高い膨張率 動作温度 -55 → +90 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 出荷時の長さ1.2 m。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする