曜日別特売
SST-6-04/FR TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47372545

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様スリーブ径:10.1mmシュリンク径:3.81mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:152.4mm材質:ポリマー難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:SSTLROS. AMS-DTL-1-23053/15A. 難燃性Thermoform SST-FRスリーブ3:1. 接着ライニングにより、防水とストレインリリーフを実現 グリース、テープ、エポキシは不要 肉厚の絶縁材及び耐摩耗性保護 難燃性及び耐熱性 動作温度: -55 → 90 ℃ 最低収縮温度: 120 ℃. シンプルで実用的なスプライスシーリング方式により、劣悪な環境条件下で保護性能を発揮します。注文コード47372545品番SST-6-04/FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スリーブ径:10.1mm
シュリンク径:3.81mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:152.4mm
材質:ポリマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:SST
LROS. AMS-DTL-1-23053/15A. 難燃性Thermoform SST-FRスリーブ3:1. 接着ライニングにより、防水とストレインリリーフを実現 グリース、テープ、エポキシは不要 肉厚の絶縁材及び耐摩耗性保護 難燃性及び耐熱性 動作温度: -55 → 90 ℃ 最低収縮温度: 120 ℃. シンプルで実用的なスプライスシーリング方式により、劣悪な環境条件下で保護性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする