曜日別特売
342A034-25-0 TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47372764

TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様タイプ:45 °サイドブレークアウト内径(プライマリ):26.9mm内径(セカンダリ):13.2mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:2収縮温度:+135℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):13.7mmシュリンク径(二次):6.1mm45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性注文コード47372764品番342A034-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ:45 °サイドブレークアウト
内径(プライマリ):26.9mm
内径(セカンダリ):13.2mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:2
収縮温度:+135℃
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):13.7mm
シュリンク径(二次):6.1mm
45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする