内容量1個仕様タイプ:Yジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ):26.9mm内径(セカンダリ):13.2mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:2収縮温度:+135℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):12.4mmシュリンク径(二次):6.1mmY型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意注文コード47372773品番382A023-25-0