曜日別特売
382A034-25-0 TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47372789

TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様タイプ:Yジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ):38.6mm内径(セカンダリ):26.9mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:2収縮温度:+135℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):18mmシュリンク径(二次):12.4mmY型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意注文コード47372789品番382A034-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ:Yジョイントケーブルブーツ
内径(プライマリ):38.6mm
内径(セカンダリ):26.9mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:2
収縮温度:+135℃
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):18mm
シュリンク径(二次):12.4mm
Y型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする