TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47372868
品番
202A174-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):51.8mm
内径(セカンダリ):51.8mm
接着面:なし
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+135℃
シュリンク径(プライマリ):35.3mm
シュリンク径(二次):16mm
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
RoHS指令(10物質対応)
対応