TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:エラストマー 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
タイプ:ケーブルブーツ内径(プライマリ):47mm内径(セカンダリ):36mm接着面:あり材質:エラストマー色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):35.1mmシュリンク径(二次):15.8mmシリーズ:222S174
注文コード
47373367
品番
222S174-25C-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルブーツ
内径(プライマリ):47mm
内径(セカンダリ):36mm
接着面:あり
材質:エラストマー
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):35.1mm
シュリンク径(二次):15.8mm
シリーズ:222S174
RoHS指令(10物質対応)
対応