TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47373665
品番
202C632-50-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):34mm
内径(セカンダリ):26.9mm
接着面:なし
材質:ポリマー
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):17.5mm
シュリンク径(二次):12.7mm
図は、出荷時の製品(上)と無制限に回復した後の製品(下)を表示. ユニブーツ、高性能 - 202C6シリーズ. ポリマーから成る高性能エラストマ混合物により、優れた流体抵抗を実現. 優れた燃料耐性 低プロファイル 頑丈 軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応