仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):43mm
内径(セカンダリ):43mm
接着面:なし
材質:変性ポリオレフィン樹脂
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+135℃
シュリンク径(プライマリ):28.2mm
シュリンク径(二次):9.9mm
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。