内容量1個仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):60mm内径(セカンダリ):60mm接着面:なし材質:変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数:1色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+135℃シュリンク径(プライマリ):35.1mmシュリンク径(二次):15.7mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。注文コード47373866品番202K174-3-0