202D932-25-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47373893

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):26.1mm内径(セカンダリ):7.6mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1シュリンク径(プライマリ):19.1mmシュリンク径(二次):2.6mm超低プロファイル(リップ) - 202D9及び222D9シリーズ. スペースが限られている用途に最適な、超低プロファイル構造 バックシェルアダプタを使って取り付けるためのリップリム 流体抵抗エラストマ製 温度(℃) -75 → +150注文コード47373893品番202D932-25-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):26.1mm
内径(セカンダリ):7.6mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:1
シュリンク径(プライマリ):19.1mm
シュリンク径(二次):2.6mm
超低プロファイル(リップ) - 202D9及び222D9シリーズ. スペースが限られている用途に最適な、超低プロファイル構造 バックシェルアダプタを使って取り付けるためのリップリム 流体抵抗エラストマ製 温度(℃) -75 → +150
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする