内容量1個仕様タイプ:ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ):19.3mm内径(セカンダリ):6.3mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1シュリンク径(プライマリ):13mmシュリンク径(二次):2.1mm超低プロファイル(リップ) - 202D9及び222D9シリーズ. スペースが限られている用途に最適な、超低プロファイル構造 バックシェルアダプタを使って取り付けるためのリップリム 流体抵抗エラストマ製 温度(℃) -75 → +150注文コード47373918品番222D921-25-0