TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様タイプ:ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ):17.8mm内径(セカンダリ):17.8mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):7.9mmシュリンク径(二次):3.8mmリップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150注文コード47374006品番222A111-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):17.8mm
内径(セカンダリ):17.8mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):7.9mm
シュリンク径(二次):3.8mm
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする