内容量1個仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):31mm内径(セカンダリ):31mm接着面:あり材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃シュリンク径(プライマリ):18mmシュリンク径(二次):7.1mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。注文コード47374015品番202K142-25/86-0