TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
RN73G2A105KDTG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
1684
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(1000個)
仕様
抵抗:105kΩパッケージ/ケース:0805許容差:±0.5%定格電力:0.1W温度係数:±50ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:2 x 1.25 x 0.55mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.55mmシリーズ:RN73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ケーススタイル:モールド105 → 249 kΩ、0.5 %
注文コード
47389573
品番
RN73G2A105KDTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
抵抗:105kΩ
パッケージ/ケース:0805
許容差:±0.5%
定格電力:0.1W
温度係数:±50ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:2 x 1.25 x 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:RN73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ケーススタイル:モールド
105 → 249 kΩ、0.5 %
RoHS指令(10物質対応)
対応