内容量1個仕様最小負荷電流:300 mA●最大負荷電流:30 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:22.5 x 120.3 x 83.3mm●高さ:104.5mm●CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用など注文コード47413023品番77.31.9.024.8050