仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能寸法(mm)67.5 x 156 x 100質量(g)470取付方式DIN レール規格UKCA、CE、UL、EAC、RCM、VDE定格電圧(V)24接点構成SPNO範囲Sirius Classic保存温度範囲(℃)-55~80漏れ電流(mA)10最大負荷電流(A)50保護クラスIP20スイッチング方式ゼロクロス動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジ最小負荷電流(A)0.5最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms出力装置サイリスタ最大負荷電圧(V)230最小負荷電圧(V)24電圧制御範囲(V)15~24 dc