曜日別特売
3RF2310-1AA06 ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic SIEMENS 47413267

ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最大負荷電流(A)10.5規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能注文コード47413267品番3RF2310-1AA06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能寸法(mm)22.5 x 94 x 100質量(g)143取付方式DIN レール規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE定格電圧(V)24接点構成SPNO範囲Sirius Classic保存温度範囲(℃)-55~80漏れ電流(mA)10最大負荷電流(A)10.5保護クラスIP20スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジ最小負荷電流(A)0.1最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms出力装置サイリスタ最大負荷電圧(V)600最小負荷電圧(V)48電圧制御範囲(V)15~24 dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする