仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成される一体型ユニット IP 20等級 DCB技術によって最適化された熱伝導 高逆電圧の効率的サイリスタ 簡単迅速なねじ接続 絶縁耐圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz寸法(mm)135 x 157.5 x 100質量(g)646取付方式DIN レール規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE定格電圧(V)24接点構成SPNO範囲Sirius Classic保存温度範囲(℃)-55~80漏れ電流(mA)10最大負荷電流(A)50保護クラスIP20スイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジ最小負荷電流(A)0.5最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms出力装置サイリスタ最大負荷電圧(V)AC460最小負荷電圧(V)AC48電圧制御範囲(V)15~24 dc