曜日別特売
EA TOUCH128-2 タッチスクリーン Electronic Assembly 65×36.5mm 4-wire Resistive Electronic Assembly 47415708

タッチスクリーン Electronic Assembly 65×36.5mm 4-wire Resistive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47415708品番EA TOUCH128-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様視野領域寸法:65 x 36.5mm 、 外寸寸法:67.5 x 47.8mm 、 アクティブ領域:62 x 34mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:ZIF 、 アクティブ領域高さ:34mm 、 アクティブ領域幅:62mm 、 外寸高さ:47.8mm 、 外寸幅:67.5mm 、 視野領域高さむ:36.5mm 、 視野領域幅:65mm 、 シリーズ:EA DOGL1218X-6 、 極めて優れた読みやすさを実現するには、ディスプレイにバックライトを使用します。. 抵抗膜タッチスクリーン、Electronic Assembly. この4ワイヤ抵抗膜タッチスクリーンは、Electronic Assembly社のEA DOGシリーズLCDディスプレイで使用します。 この抵抗膜タッチパネルは背面に接着剤が塗布されているため、ディスプレイに簡単に接着できます。 接続には1.0 mmピッチZIFコネクタ用の4ピンフレキシブルケーブルを使用します。 この抵抗膜タッチスクリーンのインターフェイスには外部タッチパネルコントローラ又はアナログ入力ライン付きのコントローラが必要です。. 動作温度: -20 → +60 ℃ 電圧: 3 → 12 V 電流: 5 → 25 mA 伝送率: 75 → 85 %RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする