内容量1袋(10個)仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●定格電流:400mA●タイプ:EMI除去●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●最大直流抵抗:300mΩ●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等注文コード47416767品番7427927160