曜日別特売
7427927161 チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK 47416785

チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:250mA●タイプ:EMI除去●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等注文コード47416785品番7427927161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:250mA●タイプ:EMI除去●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする