曜日別特売
136-5393 RS Proデジタル電圧計 - 3相 RS PRO 47422279

RS Proデジタル電圧計 - 3相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47422279品番136-5393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする