曜日別特売
B65807J0000R087 トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS 47424598

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500ペア)仕様アクセサリタイプ:RM 6●併用可能製品:トランス●寸法:17.9 x 14.7 x 12.5mm●AL評価:2400nH●材質:N87●奥行き:12.5mm●長さ:17.9mm●幅:14.7mm●RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供注文コード47424598品番B65807J0000R087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:RM 6●併用可能製品:トランス●寸法:17.9 x 14.7 x 12.5mm●AL評価:2400nH●材質:N87●奥行き:12.5mm●長さ:17.9mm●幅:14.7mm●RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする